SG Lighting - Fenes lentille asymétrique 2420lm 4000K Ra>70 non dimmable gris RAL 7042 - 212634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2420 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 2420 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 121 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021982126345
Réf. Sonepar
04937212634
Réf. Fournisseur
212634
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
2420 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
121 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
95 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
50 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
2 m
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
370 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
FENES est un luminaire pour montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm de forme épurée,FENES est livré avec 8 mètres de câble pour des mâts standards, FENES est asymétrique. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion






