SG Lighting - Fenes Maxi lentille asymétrique 2 6350lm 3000K Ra>70 DYNADIM - 212777

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 43 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 148 lm/W
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021982127779
Réf. Sonepar
04937212777
Réf. Fournisseur
212777
Marque
SG Lighting
puissance du système:
43 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
148 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
20 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
dimensions du mât/crosse de montage:
42...60 mm
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...25 °C
avec commande d'éclairage programmée:
Oui
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
8 m
puissance de lampe acceptée:
43...43 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
432 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²


