Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SG Lighting - Inspire Floor lampadaire gris Capteur 9650lm 4000K Ra>80 Dimmer intégré

SG Lighting - Inspire Floor lampadaire gris Capteur 9650lm 4000K Ra>80 Dimmer intégré

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 72 W

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • flux lumineux utile - 9650 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021982120855

Réf. Sonepar

04937212085

Réf. Fournisseur

212085

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

72 W

douille

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

flux lumineux utile

9650 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1000 mm

matériau

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

avec variateur

Oui

puissance de lampe acceptée

72...72 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

nombre de têtes de luminaire

1

têtes de luminaire mobiles

Non

avec lampe de lecture séparée

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

matériau de la verrine

plastique transparent

couleur de la verrine

gris

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DALI-2

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

finition du paralume

sans

avec réflecteur

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

orientable

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de présence

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A++

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

I

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

facteur de puissance (cos phi)

100

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

valeur de papillotement Pst LM

0

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.04

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

400 mm

hauteur/profondeur

1950 mm

diamètre

0 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible IFTTT

Non

Inspire Floor lampe sur pied design avec détecteur éclairage directe et indirecte gris LED 67W 4000K 9650 lumens 144 lumens/W dimmer intégré IRC >80 SDCM 3 UGR<10 durée de vie L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe I IP20