SG Lighting - Langfoss Mini projecteur extérieur graphite 4830lm 3000K Ra>70 non dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 4830 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986419122
Réf. Sonepar
04937641912
Réf. Fournisseur
641912
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
4830 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
39...39 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
autre
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
0 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
0 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
20
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
124 lm/W
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
266 mm
hauteur/profondeur
362 mm
longueur
85 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Langfoss Mini projecteur asymétrique extérieur graphite 39W 3000K 4830 lumens 124 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>100 000 heures matériau : aluminium coulé sous pression et verre trempé 230V classe I IP66 IK08