SG Lighting - Prelude Square blanc bandeau anti-éblouissement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - autre
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - indirect
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021981113858
Réf. Sonepar
04937111385
Réf. Fournisseur
111385
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
autre
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
indirect
répartition lumineuse
asymétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
aluminium
type de couvercle
autre
longueur
520 mm
largeur
55 mm
hauteur/profondeur
65 mm
diamètre
0 mm
Prelude Square bandeau anti-éblouissement par clipsage latéral pour éclairage indirect blanc matériau : acier