SG Lighting - Prelude Square Diffuseur blanc pour applique SDB carrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - autre
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021980039500
Réf. Sonepar
04937003950
Réf. Fournisseur
003950
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
autre
type de couvercle
opale
longueur
513 mm
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
25 mm
diamètre
0 mm
Prelude Square Diffuseur intérieur en acrylique blanc pour les appliques de salle de bains version carrées