SG Lighting - Prelude Square noir bandeau anti-éblouissement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
finition de la grille/du réflecteur - autre
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - indirect
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021981113896
Réf. Sonepar
04937111389
Réf. Fournisseur
111389
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
finition de la grille/du réflecteur
autre
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
indirect
répartition lumineuse
asymétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
acier
type de couvercle
autre
longueur
520 mm
largeur
55 mm
hauteur/profondeur
65 mm
diamètre
0 mm
Prelude Square bandeau anti-éblouissement par clipsage latéral pour éclairage indirect noir matériau : acier