SG Lighting - Sense TW driver blanc 4000lm 38W Tunable White DALI Type 8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 20...50 V
courant de sortie - 1000...1000 mA
puissance de sortie - 7...38 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021988202395
Réf. Sonepar
04937820239
Réf. Fournisseur
820239
Réf. Commerciale
SG Lighting
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
20...50 V
courant de sortie
1000...1000 mA
puissance de sortie
7...38 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
31 mm
largeur
70 mm
hauteur
31 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sense alimentation pour 4000 lumens TW LED 42W 1050mA Tunable White DALI type 8 Linect 5 pôles (connecteur adapté par Wago/Winsta) 230V classe II