SG Lighting - Stripline Soft kit d'embout final carré en polycarbonate blanc - 391467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 20 mm
longueur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021983914675
Réf. Sonepar
04937391467
Réf. Fournisseur
391467
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
20 mm
longueur:
22 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Stripline Soft embout final carré vendu par kit de 2 en polycarbonate blanc pour profilé encastré de la gamme des rubans LED