SG Lighting - Tube spot pour rail 3 allumages noir 3480lm 4000K Ra>80 non dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3480 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021983144713
Réf. Sonepar
04937314472
Réf. Fournisseur
314471
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
0 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3480 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
autre
flux lumineux
3000...3500 lm
puissance de lampe acceptée
230...230 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
autre
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A+
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
taux de distortion harmonique
0
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
0 cd
facteur de puissance (cos phi)
0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.04
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
0
section de conducteur
0 mm²
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
25
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
37
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
0 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR)
7
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Tube spot pour rail 3 allumages noir LED 40W 4000K 3480 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 2 duré de vie : L80/B20 >50 000 heures faisceau de 32° matériau : aluminium et verre 230V classe I IP20