Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Sib Adr - Kit centre dcl diametre 68 mm

Sib Adr - Kit centre dcl diametre 68 mm

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • garnissage - plaque de montage

  • diamètre - 68 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3661458360015

Réf. Sonepar

00139036001

Réf. Fournisseur

P26855

Réf. Commerciale

Sib Adr

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

garnissage

plaque de montage

diamètre

68 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

double

profondeur intérieure

55 mm

nombre d'entrées

1

Kit centre dcl diamètre 68 mm