Sib Adr - Kit Porte 12 rangees + Porte 6 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
couleur - blanc
largeur - 580 mm
hauteur - 2115 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458560743
Réf. Sonepar
00139000380
Réf. Fournisseur
P06419
Réf. Commerciale
Sib Adr
modèle
porte de verrouillage
couleur
blanc
largeur
580 mm
hauteur
2115 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Oui
profondeur
13 mm
Kit Porte 12 rangées + Porte 6 rangées