Sib Adr - Presse etoupe Antideflagrant 4F Standard 3-8npt T5 neoprene ex d-e Ln Nickele
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 7...11.5 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458128356
Réf. Sonepar
00139812835
Réf. Fournisseur
4805081
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble
7...11.5 mm
type de filetage
NPT
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
3/8 pouce
inclinaison du filetage
1.337 mm
longueur de filetage
16 mm
dimension du profil
20 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
résistant aux chocs
Oui
couleur
argent
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
60...80 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Oui
blindé
Oui
Presse étoupe Antidéflagrant 4F Standard 3-8npt T5 néoprène ex d-e Laiton Nickelé