Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec 3-8npt ex e ral 5012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 5...8 mm
type de filetage - NPT
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458371769
Réf. Sonepar
00139037176
Réf. Fournisseur
F7440800E
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble
5...8 mm
type de filetage
NPT
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
3/8 pouce
inclinaison du filetage
1.337 mm
longueur de filetage
11 mm
dimension du profil
19 mm
qualité du matériau
polyamide
résistant aux chocs
Oui
couleur
bleu
numéro RAL
5012
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-35...95 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse étoupe Sib-Tec 3-8npt ex e ral 5012