Sick - Produits d'intégration, CDF600-2200 - 1062460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 10...30 V
protocole pris en charge pour CAN - Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO - Oui
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084254970
Réf. Sonepar
00067062460
Réf. Fournisseur
1062460
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation DC:
10...30 V
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
49.5 mm
hauteur:
40.7 mm
profondeur:
207 mm