Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, LISR32900 - 7020041

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - -58...315 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067720041

Réf. Fournisseur

7020041

Marque

Sick

température ambiante:

-58...315 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, LBS/LIS, LISR32900, Pour amplificateur à fibres optiques: WLL260, Principe de fonctionnement, détail: Comprenant un émetteur et un récepteur, Longueur de fibre optique: 900 mm