Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, WLL170-2N390 - 6029525

SICK
CopieCopie
Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, WLL170-2N390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084162213

Réf. Sonepar

00067629525

Réf. Fournisseur

6029525

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

35.5 mm

longueur de l'amplificateur:

83.7 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière verte

fréquence de commutation:

2000 Hz

température ambiante:

55...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, WLL170, WLL170-2N390, Distance de commutation max.: 1 ... 2 m, Entrée: -, Nombre de sorties de commutation: 1, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôl

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, WLL170, WLL170-2N390, Distance de commutation max.: 1 ... 2 m, Entrée: -, Nombre de sorties de commutation: 1, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Indice de protection: IP66, Réglage: Potentiomètre