Sick - autres adaptateurs, Adaptateur - 2068506

SICK
CopieCopie
Sick - autres adaptateurs, Adaptateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067425021

Réf. Fournisseur

2068506

Marque

Sick

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

10 m

blindé:

Non

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Adaptateur, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Type de signal: RS-2

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Adaptateur, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Type de signal: RS-232, Nombre d'emplacements: 1, Description: RS-232