Sick - autres connecteurs males et cables, SX0A-A0000B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 20
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de verrouillage - raccord à écrou
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084109799
Réf. Sonepar
00067223797
Réf. Fournisseur
2023797
Réf. Commerciale
Sick
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
taille du filetage M
20
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
type de verrouillage
raccord à écrou
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SX0A-A0000B, Mode de raccordement tête A: Connecteur système, Description: Sans câble, pour S3000 Standard, Advanced, Remote, Professional et Expert, Pas pour utilisation de codeurs