Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sick - autres connecteurs males et cables, SX0A-B0905B

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 20

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de verrouillage - raccord à écrou

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084102431

Réf. Sonepar

00067227170

Réf. Fournisseur

2027170

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts

douille

finition du boîtier

droit

taille du filetage M

20

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

type de verrouillage

raccord à écrou

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SX0A-B0905B, Mode de raccordement tête A: Connecteur système, Câble: 5 m, 9 fils, PVC, Description: Précâblé, non blindé, pour S3000 Standard et Remote, Pas pour utilisation de code