Sick - bande réflecteur, Bande réfléchissante 3 x 1,5 m - 2061272

SICK
CopieCopie
Sick - bande réflecteur, Bande réfléchissante 3 x 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 0.8 mm

  • largeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067061272

Réf. Fournisseur

2061272

Marque

Sick

hauteur:

0.8 mm

largeur:

48 mm

bande réflecteur, Bande réfléchissante 3 x 1,5 m

Les Atouts de l'article:

réflecteurs, bande réflecteur, Bande réfléchissante 3 x 1,5 m, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Bande réflecteur, Description: Réflecteur en ruban, 1.500 mm x 48 mm x 0,8 mm, étendue de champ de protection max. 2,0 m x 2,0 m, auto