Sick - bande réflecteur, REF-AC1000-2030P01 - 2061920

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067061921

Réf. Fournisseur

2061920

Marque

Sick

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AC1000-2030P01, Description: Adapté aux capteurs à laser, autocollant, découpable, 25 pièces par emballage, faire attention à l'alignement, Dimensions: 30 mm 20 mm, Température de fonctionnement: –20

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AC1000-2030P01, Description: Adapté aux capteurs à laser, autocollant, découpable, 25 pièces par emballage, faire attention à l'alignement, Dimensions: 30 mm 20 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C, Contenu de la livraison: 25 pièces