Sick - bande réflecteur, REF-AC1000-73P01 - 2061557

SICK
CopieCopie
Sick - bande réflecteur, REF-AC1000-73P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012130

Réf. Fournisseur

2061557

Marque

Sick

largeur:

73 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AC1000-73P01, Description: Adapté aux capteurs à laser, autocollant, découpable, 20 pièces par emballage, faire attention à l'alignement, Dimensions: 73 mm 73 mm, Température de fonctionnement: –5 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AC1000-73P01, Description: Adapté aux capteurs à laser, autocollant, découpable, 20 pièces par emballage, faire attention à l'alignement, Dimensions: 73 mm 73 mm, Température de fonctionnement: –5 °C ... +60 °C, Contenu de la livraison: 20 pièces