Sick - bande réflecteur, REF-PLUS-R76 - 5322215

SICK
CopieCopie
Sick - bande réflecteur, REF-PLUS-R76

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 22800 mm

  • largeur - 76 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067322215

Réf. Fournisseur

5322215

Réf. Commerciale

Sick

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

22800 mm

largeur:

76 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

réflecteurs, bande réflecteur, REF-PLUS-R76, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Bande réflecteur, Description: Rouleau, autocollant, Dimensions: 7,6 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +60 °C