Sick - Barrages immateriels de securite, 1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée du champ de protection - 0.2 m
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
nombre de sorties retardées protégées - 8
fondu possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067076834
Réf. Fournisseur
2076834
Réf. Commerciale
Sick
portée du champ de protection
0.2 m
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
contact de relais
nombre de sorties retardées protégées
8
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur et récepteur
avec fonction silence
Non
override possible
Non
résolution réduite
Non
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrages immatériels de sécurité, deTec, 1200, Pièce du système: Connecteur système, Connecteur système: SP1, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8pôles, Connecteur d'extension: -, Contenu de la livraison: Connecteur système