Sick - Barrages immatériels de sécurité, EXE-12D6603B020 - 1068412

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du capteur - 142.1 mm

  • hauteur du champ de protection - 142.1 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084359965

Réf. Sonepar

00067435996

Réf. Fournisseur

1068412

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

30 mm

hauteur du capteur:

142.1 mm

hauteur du champ de protection:

142.1 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

1100.2 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

161.8 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

-30...70 °C

temps de réponse:

12 ms

portée du champ de protection:

10 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, EXE-12D6603B020, Variante deTec: deTec4 Core Ex, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 10 m, Haute