Sick - Barrages immatériels de sécurité, EXS-09C6403B020 - 1068401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du capteur - 142.1 mm
hauteur du champ de protection - 142.1 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
C4000 Advanced Ex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084363825
Réf. Sonepar
00067068401
Réf. Fournisseur
1068401
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du capteur:
142.1 mm
hauteur du champ de protection:
142.1 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
1400.2 mm
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
161.8 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
2000 mA
température ambiante:
-25...70 °C
portée du champ de protection:
16 m
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui



