Sick - Barrages immatériels de sécurité, EXS-12C6602A020 - 1097732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 142.1 mm
finition du raccordement électrique - câble
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
C4000 Fusion Ex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084468667
Réf. Sonepar
00067018442
Réf. Fournisseur
1097732
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
142.1 mm
finition du raccordement électrique:
câble
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui


