Sick - Barrages immatériels de sécurité, SP1-1000 - 2076832


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
nombre de sorties retardées protégées - 5
fondu possible - Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
system plugs deTec and deTem
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067076832
Réf. Fournisseur
2076832
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
nombre de sorties retardées protégées:
5
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
0.2 m
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui