Sick - Barrages immatériels de sécurité, UE402 - 1023577


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
modèle - appareil de base
retardement du déclenchement - 2...2 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
interface modules
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084184505
Réf. Sonepar
00067123577
Réf. Fournisseur
1023577
Réf. Commerciale
Sick
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
modèle:
appareil de base
retardement du déclenchement:
2...2 s
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
28.8...28.8 V