Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M20S-071A3A122 - 1018194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 7
portée du champ de protection - 25 m
type de tension - DC
longueur d'onde du capteur - 950 nm
modèle - émetteur et récepteur séparés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
M2000 Standard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084105661
Réf. Sonepar
00067118194
Réf. Fournisseur
1018194
Marque
Sick
nombre de faisceaux:
7
portée du champ de protection:
25 m
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
950 nm
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
25000 mm
temps de réponse:
8 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
distance entre les faisceaux:
170 mm
température ambiante:
-25...70 °C
avec codage des faisceaux:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
40 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M2000 Standard, M20S-071A3A122, Pièce du système: Émetteur, Portée: 25 m, Nombre de faisceaux: 7, Entraxe des faisceaux: 170 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles



