Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M20S-081A2A220 - 1018228


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
longueur d'onde du capteur - 950 nm
modèle - émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M2000 Cascadable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084123580
Réf. Sonepar
00067118228
Réf. Fournisseur
1018228
Réf. Commerciale
Sick
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
950 nm
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
40 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M2000 cascadable, M20S-081A2A220, Pièce du système: Émetteur, Portée: 25 m, Nombre de faisceaux: 8, Entraxe des faisceaux: 116 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 7 pôles