Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M20Z-02550A222 - 1018362

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • longueur d'onde du capteur - 950 nm

  • modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084123931

Réf. Sonepar

00067118362

Réf. Fournisseur

1018362

Marque

Sick

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

950 nm

modèle:

émetteur et récepteur dans un boîtier

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

500 mm

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

distance entre les faisceaux:

500 mm

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

largeur:

48 mm

hauteur:

40 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Barrières photoélectriques de sécurité, M20Z-02550A222

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M2000 RES/EDM A/P, M20Z-02550A222, Pièce du système: Unité active, Portée: 6 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles