Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-SB0430LA10 - 1089981

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 4

  • portée du champ de protection - 15.5 m

  • type de tension - DC

  • modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084414268

Réf. Sonepar

00067089981

Réf. Fournisseur

1089981

Réf. Commerciale

Sick

nombre de faisceaux:

4

portée du champ de protection:

15.5 m

type de tension:

DC

modèle:

émetteur et récepteur dans un boîtier

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

câble axial

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

distance entre les faisceaux:

300 mm

température ambiante:

-30...70 °C

longueur:

15000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-SB0430LA10

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-SB0430LA10, Variante deTem: deTem4 Core IP69K, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécu