Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, UE403-A0930 - 1026287

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, UE403-A0930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • largeur - 76.5 mm

  • hauteur - 225.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084106828

Réf. Sonepar

00067126287

Réf. Fournisseur

1026287

Réf. Commerciale

Sick

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

76.5 mm

hauteur:

225.2 mm

profondeur:

40 mm

tension d'alimentation DC:

28.8...28.8 V

Barrières photoélectriques de sécurité, UE403, UE403-A0930, Applications: Module de relayage d?inhibition (muting), Types de capteur compatibles: Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux M4000 Advanced