fin de vie

Sick - Cables de connexion, Cable spirale RS232C - 6053829

SICK
CopieCopie
Sick - Cables de connexion, Cable spirale RS232C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - D-Sub 9 pôles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00067053829

Réf. Fournisseur

6053829

Réf. Commerciale

Sick

type raccordement 1:

D-Sub 9 pôles

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

3 m

avec résistance terminale:

Oui

Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, Câble spiralé RS232C, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub, 9pôles, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: RS-232 (± 12V), Câble: 3 m, câble spiralé,