Sick - cables de connexion, DOL-0804-G10MNI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 4.8 mm
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -30...80 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067059198
Réf. Fournisseur
6059195
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine
gris
diamètre du conducteur
4.8 mm
gaine de protection
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
connecteurs et câbles, câbles de connexion, DOL-0804-G10MNI, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur - actionneur, Câble: 10