Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sick - cables de connexion, DOL-1204G10MC75KM0

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 5.9 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...80 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -25...80 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00067079292

Réf. Fournisseur

2079292

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine

noir

diamètre du conducteur

5.9 mm

gaine de protection

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...80 °C

connecteurs et câbles, câbles de connexion, DOL-1204G10MC75KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur - actionneur, Câble