Sick - cables de connexion, YF2A14-020VB3XLEAX

Sick - cables de connexion, YF2A14-020VB3XLEAX

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 5 mm

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...80 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -30...80 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00067096234

Réf. Fournisseur

2096234

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine

gris

diamètre du conducteur

5 mm

gaine de protection

PVC

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...80 °C

connecteurs et câbles, câbles de connexion, YF2A14-020VB3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur - actionn