Sick - cables de connexion, YF2A15-200UB5XLEAX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 4.8 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...80 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067095614
Réf. Fournisseur
2095614
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine
noir
diamètre du conducteur
4.8 mm
gaine de protection
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YF2A15-200UB5XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur - actionn