Sick - Caméras de lecture de codes, GLS100G-1MBB1FZ - 1116319

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, GLS100G-1MBB1FZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 62 mm

  • hauteur - 52.5 mm

  • profondeur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084503382

Réf. Sonepar

00067019885

Réf. Fournisseur

1116319

Marque

Sick

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

62 mm

hauteur:

52.5 mm

profondeur:

31 mm

Caméras de lecture de codes, GLS100, GLS100G-1MBB1FZ, Distance de lecture: 100 mm, Vitesse de dépassement: ? 3,5 m/s, Symbologie 2D: Data-Matrix ECC200, QR-code, Indice de protection: IP65, Interface de communication: CANopen