Sick - Caméras de lecture de codes, V2D631D-MRMFB3 - 1117392

SICK
CopieCopie
Sick - Caméras de lecture de codes, V2D631D-MRMFB3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - Ethernet

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties numériques - 6

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • largeur - 63.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084528033

Réf. Sonepar

00067021692

Réf. Fournisseur

1117392

Réf. Commerciale

Sick

type d'interface:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

4

largeur:

63.1 mm

hauteur:

59.1 mm

profondeur:

108 mm

Caméras de lecture de codes, V2D631D-MRMFB3

Les Atouts de l'article:

Caméras de lecture de codes, Lector63x, V2D631D-MRMFB3, Modèle: Appareil complet, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, codes à marquage direct, Texte clair, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PRO