Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LBV330-XXANDRAMX1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067008536
Réf. Fournisseur
6038233
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP66
capteur de niveau limite par vibrations, LBV300, LBV330-XXANDRAMX1500, Raccord process: 11-2 NPT PN 25- acier inoxydable 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de r