Sick - capteur de pression, PBS-AM1X0SGESSSBMA0Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067015121
Réf. Fournisseur
6071837
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
capteur de pression, PBS, PBS-AM1X0SGESSSBMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa... 1 MPa, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: G 1-2 B selon EN837, Alésage du canal: 3,5 mm St