fin de vie

Sick - capteur de pression, PBS-RB010SG1SSNAMA0Z - 6038862

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 0...10 bar

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

  • adapté en tant que gardien - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067009449

Réf. Fournisseur

6038862

Réf. Commerciale

Sick

pression d'enclenchement:

0...10 bar

indice de protection (IP):

IP67

finition électronique:

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

température du milieu:

-20...85 °C

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

15...35 V

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

avec manœuvre manuelle:

Non

antidéflagration:

Non

capteur de pression, PBS, PBS-RB010SG1SSNAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar... 10 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: G 1-4 A selon DIN3852-E, Alésage du canal: 3,5