Sick - capteurs à fourche, WF50-40B41CA71 - 6059834

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs à fourche, WF50-40B41CA71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • profondeur de fourche - 42 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013314

Réf. Fournisseur

6059834

Marque

Sick

largeur de fourche:

50 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

profondeur de fourche:

42 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

57 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.046 ms

fréquence de commutation:

15000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs à fourche, WF, WF50-40B41CA71, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement/profondeur de fourche: 50 mm, 42 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutatio