Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sick - capteurs a ultrasons, UM18-21812E211

Sick - capteurs a ultrasons, UM18-21812E211

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 120...1000 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • largeur du capteur - 18 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00067018979

Réf. Fournisseur

6068445

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique

fiche

plage de mesure de la longueur

120...1000 mm

type de construction du boîtier

cylindre poli

finition de la sortie de commutation

PNP/NPN

largeur du capteur

18 mm

hauteur du capteur

18 mm

longueur du capteur

52.7 mm

température ambiante

-25...70 °C

tension d’alimentation

10...30 V

fréquence de commutation

10 Hz

type de tension

DC

matériau du boîtier/corps

autre

capteurs à ultrasons, UM18, UM18-21812E211, Portée de travail, portée limite: 120 mm... 1.000 mm, 1.300 mm, Temps de réponse: 80 ms, Sortie numérique: 2 x push-pull: PNP-NPN, Interface de communication: IO-Link, Interface de communication