Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de débit, FTS-I200F14A - 1091145

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTS-I200F14A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de mesure - thermique

  • type de raccordement de processus - sans

  • délai de temporisation du déclenchement - 2.5...2.5 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084436413

Réf. Sonepar

00067443641

Réf. Fournisseur

1091145

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

type de raccordement de processus:

sans

délai de temporisation du déclenchement:

2.5...2.5 s

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-I200F14A, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ? 0,8 µm), Raccord process: Sans raccord process (adaptateur pour installation requis), Signal de sortie: 2 sorties numériques P