Sick - capteurs de débit, FUM-H015F1CB50000 - 1072035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation - autre
adapté aux liquides - Oui
adapté aux gaz - Non
principe de mesure - ultrason
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084399619
Réf. Sonepar
00067439961
Réf. Fournisseur
1072035
Réf. Commerciale
Sick
type de tension d’alimentation:
DC
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation:
autre
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Non
principe de mesure:
ultrason
type de raccordement de processus:
autre
température du milieu:
0...60 °C
température ambiante pour électronique d'exploitation:
-40...80 °C
délai de temporisation du déclenchement:
0.012...0.012 s
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation DC:
12...30 V