Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-211127112 - 6048395


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 30...30 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067048395
Réf. Fournisseur
6048395
Marque
Sick
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
30...30 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
68.7 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
0.069...0.069 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
analogique
écart de linéarité relatif:
1 %
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
15...15 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
25 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre